曜日別特売

M-1000MPプリズム

M-1000MPプリズム - マイゾックス

使いやすさを追求したスタイリッシュなデザイン。
信頼と安定の日本製。

用途測距、測角(光波距離計用)仕様(使用ピンポール)Φ9mm寸法(mm)67×59×34オフセット0mmプリズム径(inch)1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
マイゾックスコード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42489965M-1000MP Hminiセット専用ケース、六角レンチ、レンズキャップ、はがれん蔵ミニ(MPP-12)220584
69,200
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42489983M-1000MP専用ケース、六角レンチ、レンズキャップ220370
52,400
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする