曜日別特売

MG-1500SLプリズム

MG-1500SLプリズム - マイゾックスMG-1500SLプリズム - マイゾックスMG-1500SLプリズム - マイゾックス
用途測距、測角(光波距離計用)仕様(使用ピンポール)Φ9mm寸法(mm)115×70×20オフセット0mm/-30mmプリズム径(inch)1.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
マイゾックスコード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42490254MG-1500SLブラケットA、測針器B、専用ケース、レンズキャップ31060
74,800
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42490272MG-1500SL BセットブラケットA、測針器B、専用ケース、レンズキャップ、ミニプリズム三脚(MPPSⅡ)、DM用ピンポール(DMP-9)31061
102,300
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42490297MG-1500SL AセットブラケットA、測針器B、専用ケース、レンズキャップ、プリズムクッションケース(PR-CS)、DM用ピンポール(DMP-9)218277
87,400
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする