曜日別特売

MG-2500プリズム (2.5インチタイプ)

MG-2500プリズム  (2.5インチタイプ) - マイゾックス

遠距離測定に威力を発揮する2.5インチプリズムと、オフセット0・30mm兼用の高精度プリズム。

用途測距、測角(光波距離計用)付属品MG-2500専用ソフトケース本体寸法(mm)180×176取付ねじ5/8inchオフセット0mm・30mmプリズム径(inch)2.5(63.5mm)マイゾックスコード223390内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42490367MG-2500
79,900
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする