マイゾックス
MG-2500プリズム(2.5インチタイプ)
用途
測距、測角、対回観測
仕様
プリズム単体
本体寸法(mm)
180×176
取付ねじ
5/8inch
プリズム径(inch)
2.5(63.5mm)
マイゾックスコード
102442
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42490385
MG-2504
¥
52,400
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください