曜日別特売

MG-2500整準台セット

MG-2500整準台セット - マイゾックス

高精度遠距離プリズムMG-2500に整準台(着脱式MY030)と専用ケースをセット。
プリズム機械高:200~223mm
※1素子ユニットを整準台からはずしユニット底面よりプリズム中心軸迄の高さ
プリズム機械高上23mm可動式。

用途測距、測角(光波距離計用)セット内容プリズムMG-2500、整準台(着脱式MY030)、専用ケース本体寸法(mm)180×176取付ねじ5/8inchプリズム径(inch)2.5(63.5mm)マイゾックスコード223392内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42490428MG-2500整準台セット
162,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする