マイゾックス
MYプリズム2.5インチ一素子プリズムセット(着脱専用)
整準台底面よりプリズムまでの高さは昇降ユニットによりトータルステーションメーカー各社に合わせることが可能。
用途
測距、測角、対回観測
付属品
ソフトケース、ポール
寸法(mm)
30×30×20
オフセット
0mm・30mm
プリズム径(inch)
2.5
マイゾックスコード
212280
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42490683
MY111T
¥
164,700
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください