マイゾックス
NA700シリーズ
耐久性と信頼のライカオートレベル
用途
レベル(水平)出し、高低差測定
仕様
完全防水、分度盤:360°、合焦ノブ:1段、水平微動ノブ:両面・エンドレス
目盛間隔
1°
スタジア乗数
100
自動補正範囲
±15'
円形気泡管感度(mm)
10'/2
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
望遠鏡:倍率
最短合焦距離
精度(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
マイゾックスコード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42490708
NA720
20倍
0.5m
(1km往復標準偏差)1.5
190×120×120
1.6
215415
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42490726
NA724
24倍
0.5m
(1km往復標準偏差)1.2
190×120×120
1.6
215414
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42490744
NA728
28倍
0.7m
(1km往復標準偏差)1.0
210×120×120
1.7
215413
¥
140,000
取扱い終了
返品不可
42490762
NA730
30倍
0.7m
(1km往復標準偏差)0.8
210×120×120
1.7
215412
¥
158,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください