マイゾックス
SKロングスコープ
下水管・貯水槽・浄化槽・マンホール内の保守、点検に威力を発揮。
ピント調節可能。
ライト付。
ワンタッチで伸縮できるゴムジョイント。
水中でも使用可能。
用途
下水管・貯水槽・浄化槽・マンホール内の保守点検
仕様
2本継
質量(g)
810
全長(m)
2.37
倍率(倍)
4
収納長(m)
1.37
連続使用時間
約30分(単3乾電池2本)
視野
45°(水面下35°)
マイゾックスコード
122810
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42491103
No.333
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください