マイゾックス
SK伸縮式メジャーポールミニ(軽量)タイプ
離隔距離がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式。
テープは高度な絶縁体。
釣竿方式の伸縮システム。
用途
構造物、トラック等の積み荷の高さ測定
目盛(mm)
1
付属品
ケース
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マイゾックスコード
サイズ
全縮(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42491636
No.212-6
218011
6m/8段
970
1.46
オープン
取扱い終了
42491645
No.212-8
102021
8m/8段
1220
1.74
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください