曜日別特売

エコ「ピタッ!」とロッド

エコ「ピタッ!」とロッド - マイゾックスエコ「ピタッ!」とロッド - マイゾックスエコ「ピタッ!」とロッド - マイゾックスエコ「ピタッ!」とロッド - マイゾックスエコ「ピタッ!」とロッド - マイゾックスエコ「ピタッ!」とロッド - マイゾックスエコ「ピタッ!」とロッド - マイゾックス
(2件のレビュー)

水・日光に強く、粘着力も長時間継続。
板や、コンクリートにも切って貼れ、書き込みも可能。
燃やしても有毒ガスが発生しない。

用途
(工事箇所)擁壁工事、ボックスカルバート工事、護岸工事縦・横目盛全体写真、石垣工事縦・横目盛全体写真、造成工事、上水道工事、下水工事
擁壁、護岸、造成など
締め固め、巻き出し転圧、白ヌキに貼り付け、埋め戻し、巻き出し厚
材質合成紙長さ(m)25内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
目盛
マイゾックスコード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42492747HPR52050赤白20cm間隔215568
3,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
42492756HPR53050赤白30cm間隔215888
3,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
42492774HPR75275赤白20cm間隔216557
6,150
4,398
4,838(税込)
当日出荷
42492792HPR75375赤白30cm間隔216558
6,150
4,398
4,838(税込)
当日出荷
42492817HPR602T60赤白20cm間隔・目盛数字付216559
6,600
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42492747
2023-12-15
用途: 工事現場での丁張板への貼り付け

も少し安くなればいいですけど、立会用に張り付けて一回使用で終わることが多いので。

対象商品 : 42492756
2021-04-12
用途: 丁張り掛け時
白糠建設株式会社建設業・工事業

簡単に切れてきれいに貼れました。とても使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする