マイゾックス
オートレベルGEO-MDシリーズ
揺れや振動に強いマグネットダンパー。
明るくシャープな高品質レンズ。
コンパクトボディ(全長190mm)。
ほこりや水に強い(IP54)。
用途
レベル(水平)出し、高低差測定
自動補正機構
±15'
セット内容
本体、収納ケース、下げ振り、調整ピン(視準線)、レンズキャップ、取扱説明書、専用球面三脚
全長(mm)
190
質量(kg)
本体:1.26、ケース:0.60
最小読取値(°)
(水平目盛盤)1
保護等級
防塵・防滴性能IP54
像
正像
視界
1°20'(100m)
円形気泡管感度(mm)
8'/2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最短合焦距離
倍率(倍)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42492957
GEO-24MD
0.6m
24
¥
57,144
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
42492975
GEO-28MD
0.6m
28
¥
60,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
42492993
GEO-32MD
0.5m
32
¥
67,200
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください