マイゾックス
コンクリートコンシステンシー スランプ試験器
用途
フレッシュコンクリートの軟度測定
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(mm)
セット内容
マイゾックスコード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42494445
KC-126
本体一式(JISA1101)
スランプコーン:上端内径100Φ、下端内径200Φ高さ300、突棒:Φ16×L550、台板:600×600×3.2
スランプコーン、険尺、突棒、台板、丸型ハンドスコップ
211016
¥
46,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
42494463
KC-128
スランプ用ロート
-
-
211767
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
42494427
SL-SS
スランプ用台付スタッフ
-
-
210860
¥
5,400
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください