マイゾックス
コンクリートテストハンマー NS-Ⅲ・NSR-Ⅲ
超小型・超軽量のアンビルをテストハンマーと一緒に収納できるので、現場での機差点検が可能。
実施コンクリート実測値に対応した、低反発度43R表示。
用途
コンクリートの強度測定
質量(kg)
4.0
強度測定範囲(N/mm
2
)
10~70
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
タイプ
表示
マイゾックスコード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42494488
NSR-Ⅲ
1kg(CA-IIIアンビル)、砥石、チョーク、記録紙2巻、取扱説明書
記録式/1.0kgアンビル付
記記録式
214295
¥
193,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42494506
NS-Ⅲ
1kg(CA-IIIアンビル)、砥石、チョーク、取扱説明書
指針読取式/1.0kgアンビル付
指針読取式
214018
¥
107,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください