マイゾックス
コンクリートテストハンマー(記録式) NSR・NSR-2
用途
コンクリートの強度測定
強度測定範囲(N/mm
2
)
10~70
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
マイゾックスコード
タイプ
質量(kg)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42494524
NSR
212793
記録式
3.3
砥石、取扱説明書、チョーク、記録紙2巻
¥
165,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42494542
NSR-2
212794
記録式/2.2kgアンビル付
5.5
2.2kgアンビル、砥石、取扱説明書、チョーク、記録紙2巻
¥
195,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください