曜日別特売

コンクリートテストハンマー(指針読取式) NS・NS-2

コンクリートテストハンマー(指針読取式) NS・NS-2 - マイゾックスコンクリートテストハンマー(指針読取式) NS・NS-2 - マイゾックス
用途コンクリートの強度測定強度測定範囲(N/mm2)10~70内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
マイゾックスコード
タイプ
質量(kg)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42494567NS212791指針読取式3.0砥石、取扱説明書、チョーク
79,000
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
42494585NS-2212792指針読取式/2.2kgアンビル付5.22.2kgアンビル、砥石、取扱説明書、チョーク
109,000
108,800
119,680(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする