マイゾックス
コンクリート骨材試験フルイ
細骨材料用7種と粗骨材用10種がセットに
呼び寸法
細骨材用ふるい:75、150、300、600μ、1.18、2.36、4.75mm
粗骨材用ふるい:9.5、16.0、19.0、26.5、31.5、37.5、53.0、63.0、75.0、106.0mm
用途
骨材試験
規格
JISA1102
マイゾックスコード
82508
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42494664
SS-C-450
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください