曜日別特売

コンパクトプリズム「パチプリ」

コンパクトプリズム「パチプリ」 - マイゾックス

壁際により近い位置、狭い場所での測量に最適。
固定ネジを使わないハメ込み方式でピンポールをしっかりホールドし、上下スライドも可能。
裏面が開いている為、ピンポールの赤白境目に合わせやすくプリズム高の確認が容易。
コーナーアダプターを使用すれば、手持ちでさらに狭いところも測量可能。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マイゾックスコード
材質
全長(mm)
質量(g)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42494743コーナーアダプター219902----
3,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
42494725M-700CP219431----
27,300
取扱い終了
42494698SPS-スチール510620予備用Oリング2ヶ
9,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42494725M-700CP12863779M-700CP2M-700CP コンパクトプリズム パチプリ2 マイゾックス 12863779コンパクトプリズム パチプリ2マイゾックス1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする