マイゾックス
コンパス/サーモ付高度計
気圧表示付き、携帯ケース付き高級携帯高度計。
ショックに強いオイル入りコンパス・温度計付。
登山はもちろん旅行やアウトドアに最適。
用途
野外作業の高度測定
付属品
吊り下げストラップ、コンパス、温度計
寸法(mm)
85×70×28
質量(g)
約82
温度範囲(℃)
-20~50
気圧(hPa)
620~1040
高度(m)
0~5000
マイゾックスコード
221188
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42494813
630
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください