マイゾックス
スイス製コンクリートテストハンマー N型・NR型
測定回数が、比較的少ない工事現場や、連続測定の必要がない工事現場に最適。
用途
コンクリートの強度測定
強度測定範囲(N/mm
2
)
10~70
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42495154
N
砥石
1.0
コンクリート用
¥
180,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42495172
NR
砥石、記録紙
1.4
コンクリート用/記録式
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください