マイゾックス
スイス製ロックハンマー K型・KSR
一軸圧縮強度測定と岩種判定を即座に推定可能。
用途
岩盤の強度測定
強度測定範囲(N/mm
2
)
5~496
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
タイプ
マイゾックスコード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42495197
K
砥石
1.1
岩盤用
211790
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42495215
KSR
砥石、記録紙
1.5
岩盤用/記録式
82173
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください