マイゾックス
ステッキプリズム「ノビプリ」
プリズム定数0mmの手持ち測定用で補助的なプリズムとして大変便利。
用途
街区測量などの補助プリズムとして
付属品
測点アダプター、専用ケース
全長(mm)
235~985
質量(g)
約151
オフセット
0mm
プリズム径(inch)
0.7
マイゾックスコード
219930
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42495425
M-700S
¥
26,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください