マイゾックス
タタメットズキン3
折りたたみ式ヘルメットが落下物に対応。
防災ずきんが火災に対応。
折りたためてコンパクト。
ずきんが耳をふさがず周囲の音が良くきこえる。
用途
防災
材質
ヘルメット:ポリプロピレン樹脂(PP)、防炎ずきん:アキレス(株)製AT-1000(公財)日本防炎協会の認定品
質量(g)
410
規格
厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」国家検定合格品(ヘルメット本体)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
立体時:235×151×29(ヘルメット本体)、収納時:332×221×45(ずきんを含む)
頭囲(cm)
約47~62cmまで対応
マイゾックスコード
220906
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42496107
TATAMET ZUKIN3
¥
4,150
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください