曜日別特売

タテ墨ターゲット 「ええライン」

タテ墨ターゲット  「ええライン」 - マイゾックスタテ墨ターゲット  「ええライン」 - マイゾックス
(2件のレビュー)

杭上の通り芯の確認を簡単に行い、求点を素早く求めることが可能

用途杭上の求点設置付属品反射シート(20×20mm)1枚寸法(mm)50×80目盛(mm)ヨコ:±25、タテ:40マイゾックスコード220393内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42496143TPL-20
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42496143
2021-11-02
用途: 木杭にポイントを出す時
安永測量設計事務所建設業・工事業

ちびミラーを設置しなくても簡単に置けて観測でき、
前後の距離もスケールが゜付いているので簡単です。
欠点は風が強い日は飛ばされる。

対象商品 : 42496143
2021-04-20
用途: レーザー測量のターゲットとして利用します。
枝根会計事務所

レーザー測量のターゲットとして使いました。下に両面テープを貼って使いました。大変便利ですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする