マイゾックス
デジタルメジャーD-2
手元カウンター、スタンド付き。
用途
道路などの距離測定
測定範囲
10cm~10km
車輪円周(mm)
1000
全長(mm)
985
質量(kg)
1.74
タイプ
ステッキ:ストレート
マイゾックスコード
220912
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42496554
D-2
¥
26,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください