曜日別特売

テストアンビル

テストアンビル - マイゾックステストアンビル - マイゾックステストアンビル - マイゾックステストアンビル - マイゾックステストアンビル - マイゾックステストアンビル - マイゾックス
用途テストハンマーの精度管理内容量1個
全7種類を絞り込む
タイプ
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(mm)
質量(kg)
付属品
マイゾックスコード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42496737CR JIS A 1155 対応コンクリート/岩盤用128Φ×23012.6格納ケース216393
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
42496755RL岩盤用128Φ×23012.6格納ケース216392
92,000
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42496798RA岩盤用128Φ×23012.6格納ケース212804
88,000
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42496816RA-2岩盤用50Φ×1702.2-213681
32,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42496834CA JIS A 1155 対応コンクリート用128Φ×23012.6格納ケース212801
オープン
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
42496852CA-2コンクリート用50Φ×1702.2-213680
30,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
42496773LA JIS A 1155 対応コンクリート用128Φ×23012.6格納ケース216391
88,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする