マイゾックス
どのサポ
折りたためるので災害用品として収納、備蓄、運搬に便利!
用途
土のう作製
寸法(mm)
392×180×300(展開時)、455×15×300(縮小時)
質量(g)
1700
塗装
粉体塗装
耐熱温度(℃)
-20~100
色
シルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
マイゾックスコード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42496895
DONOSAPO
-
219712
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42496877
DONOSAPO SET
どのサポ1台、土のう袋200枚
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください