マイゾックス
パイルザック (杭専用リュック)
汚れがつきにくい、肩ひもつきのリュック。
用途
測量全般
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
350×270×500
仕上
防水加工
収納数
45mm角×450mm杭:40本、70mm角×600mm杭:10本
マイゾックスコード
210026
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42497358
8800
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください