マイゾックス
パソコン用 測量計算ソフト Mr.監督2
エクセル感覚で簡単に操作でき、画面上に測点やデータ形状を鮮明に描画、配置された線分や文字を印刷可能。
エクセルデータから座標をコピーし簡単に座標値として登録可能。(コピー&ペースト)
用途
PCでの測量計算
仕様
計算+簡易CAD
メモリー
512MB以上※データによっては増設が必要
解像度
1024×768以上
使用CPU
intelPentiumIII600MHz以上
OS
WindowsVista/7/8
マイゾックスコード
218300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42497376
MX-PCK2
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください