ハッピーPPC厚口防水紙

ハッピーPPC厚口防水紙 マイゾックス ハッピーPPC厚口防水紙 マイゾックス
(2件のレビュー)

紙が濡れている状態での筆記(シャープ)ができる。
屋外作業・長期保管の図面などの使用に便利。

用途屋外作業時に使用する図面・書類 坪量(g/m2)85 紙厚(μm)80 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
マイゾックスコード
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42497394 HB-A3・1P A3・100枚入 220445
2,500
2,498
2,748 (税込)
欠品中
42497412 HB-A3・5P A3・100枚入×5 220446
12,500
11,980
13,178 (税込)
欠品中

返品不可
42497437 HB-A4・10P A4・100枚入×10 220448
13,500
12,980
14,278 (税込)
当日出荷
42497455 HB-A4・1P A4・100枚入 220447
1,350
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
42497394
2022-02-15
用途:
雨天野外の筆記記録

本当にいつもお世話になっています。
他社製品も試しましたが、雨天時の記録にはこれがないと仕事にならないくらいです。あまりに雨がひどいときはボールペンが乗らなくなりますが、鉛筆なら最低限の記録になりますので助かっています。どうしても紙同士がくっついてめくりづらいなどありますが、紙の特性上致し方ないのか、改善できるのであればありがたい点です。

対象商品:
42497455
2019-08-05
用途:
紙織り
金融・保険業

防水は良いのかも知れないけど、切れ目を入れると耐久性がゼロになります。風で直ぐに破れますし使い物になりませんでした。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする