マイゾックス
プリズムポール (Eタイプ)
ひねるだけの簡単ロック。手元で高さが読み取れる逆目盛。上下段赤白塗装(PP-200E,300Eのみ)
用途
一般測量、森林測量
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
マイゾックスコード
全縮(mm)
全長(mm)
質量(kg)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42499013
PP-300E
31021
1663
3000
1.02
水準器(PA-60)、ケース
¥
24,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42499038
PP-200E
31020
1150
2000
0.75
水準器(PA-60)、ケース
¥
18,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42499056
PP-2N
-
-
-
-
-
¥
1,350
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください