マイゾックス
プリズムポール(Aタイプ)
ワンタッチスライドロック機構。2.5インチプリズムも着脱自由な先端5/8インチアダプタで装着できます。20cm赤白表示。
用途
一般測量、森林測量
仕様
2m/2段
付属品
水準器、ケース
全長(mm)
2074
質量(kg)
1.15
全縮(mm)
1224
マイゾックスコード
220874
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42499153
PP-200A2
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください