プレミアム Mピンポール「はがれん蔵」

プレミアム Mピンポール「はがれん蔵」 - マイゾックス
(1件のレビュー)

ステンレスポールに特殊樹脂をコーティングした業界初の色落ちシナポール。

用途一般測量に(ミニプリズムの支援)径(Φmm)9仕様カラーピッチ100mmセット内容600mm×3本マイゾックスコード219522内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42499372MPP-18
16,800
9,298
10,228(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42499372
2024-07-05
用途: 測量作業時
その他業種

今まで塗装したピンポールを使用してきましたが、長年使っているうち、塗装がはげて金属棒となってしまいうため、観測者から見づらいので、何か良いものを探してくれないかとの事を言われ検索していたところ、はがれん蔵を見つけ、即購入して使用してみました。塗装ではないため、今のところ、好評に使わせて頂いております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする