マイゾックス
ポール用水準器(本体着脱式)
一般ポール、プリズムポール、光波用ポール、ピンポールなど、それぞれのポールに対応した水準器をお選びください。
用途
ポールの垂直出しに
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
感度
マイゾックスコード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42499905
PO-P
ポール
水平35'/2mm、垂直60'/2mm
111116
¥
2,950
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
42499984
PG-60
ポール
水平35'/2mm、垂直60'/2mm
102200
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
42499993
PA-20
ポール
20'/2mm(高感度)
111112
¥
4,300
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
42499887
PO-CP
ポールΦ25~30mm
35'/2mm
211464
¥
3,430
取扱い終了
42499923
PH-10
ポール(精密測量用)
10'/2mm(超高感度)
111123
¥
13,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください