マイゾックス
ポケット水分計 BES
従来の木材水分測定用と、建築材料測定用を、一台で測定
用途
木材、単板、合板、チップボード、内装・床仕上げ、建築材料、塗装
仕様
電極針:内蔵式、交換可能
付属品
布ケース、予備ビン
長さ(mm)
(電極針)8
寸法(mm)
40×138×21
質量(g)
100
測定方式
電気抵抗式
測定範囲(%)
木材6~44%、建築材0.2~2.0%
測定対象
木材・建築材用
マイゾックスコード
82592
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42500054
BES
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください