曜日別特売

マーキングプレート マー坊

マーキングプレート マー坊 - マイゾックスマーキングプレート マー坊 - マイゾックスマーキングプレート マー坊 - マイゾックスマーキングプレート マー坊 - マイゾックスマーキングプレート マー坊 - マイゾックスマーキングプレート マー坊 - マイゾックスマーキングプレート マー坊 - マイゾックス

豊富なラインアップ文字高25mm、45mm、70mm、100mm、170mm、300mm。
位置決めが簡単なマーキングシートでカットして使うこともでき、後処理も簡単。
曲面マーキングも自在。
各文字高用のマスキングシートでプリント間違いを軽減。

用途測点No.等のマーキング材質ポリプロピレン寸法(mm)270×440内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
文字高(mm)
マイゾックスコード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42500282MB117M1種100・170219429
1,100
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
42500307MB30010種300219424
12,500
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
42500325MB300N1種300219425
2,400
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42500343MB45A2種45219422
3,500
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
42500368MB45K1種Φ100・Φ140219423
2,100
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
42500386MB47M1種45・70219427
1,100
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
42500404MBN3種25・45・70219421
5,400
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする