マイゾックス
マグネカラーシート強力タイプ
通常よりも薄く、軽く、加工しやすい強力タイプ。
油性ペンで書くだけでなく、カッティング文字貼り、シール貼り、シルク印刷に。
溶剤系インクジェットプリンターでダイレクトに出力出来る。
用途
スチール面への脱着
幅(mm)
620
厚さ(mm)
0.4
色
白
質量(g)
9400
長さ(m)
10
マイゾックスコード
220508
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42500684
XE-MW3H
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください