太平産業
マンホールオープナー
用途
マンホールの開閉
仕様
汎用型
全長(mm)
240
グリップ部(mm)
130×60
マイゾックスコード
218925
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42501043
MHP-1
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください