曜日別特売

メジャーネイル

メジャーネイル - マイゾックスメジャーネイル - マイゾックスメジャーネイル - マイゾックスメジャーネイル - マイゾックスメジャーネイル - マイゾックスメジャーネイル - マイゾックスメジャーネイル - マイゾックスメジャーネイル - マイゾックス
(1件のレビュー)

螺旋状のラインで抜けにくい設計。

用途測量全般
全8種類を絞り込む
全長(mm)
釘頭(mm)
釘径
内容量
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
マイゾックスコード
全長(mm)
釘頭(mm)
釘径
寸法(mm)
適合
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42501287No.011箱(100本)12205425646×4×25(ポイントベース)No.2コンクリート道用
1,800
1,098
1,208(税込)
当日出荷
42501305No.11セット(100個)12205540959×5×40(ポイントベース)No.2コンクリート道用
3,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
42501323No.51セット(50本)12206012520920×9×125(ポイントベース)No.3砂利道用
9,900
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
42501348No.21セット(100本)1220565015715×7×50(ポイントベース)No.3アスファルト用
7,600
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
42501366No.41セット(50本)12205910020920×9×100(ポイントベース)No.3砂利道用
8,500
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
42501384No.R1セット(100本)1220576015715×7×60(ポイントベース)No.3アスファルト用
9,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
42501402No.71セット(50本)12206120020920×9×200(ポイントベース)No.3砂利道用
14,250
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
42501427No.31セット(100本)1220587515715×7×75(ポイントベース)No.3アスファルト用
9,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42501427
2022-05-09
用途: 測量時
有限会社カナギ資材卸売・小売業

商品に問題はなく、お値段が安いのでまたリピします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする