メジャリングホイール

メジャリングホイール - マイゾックスメジャリングホイール - マイゾックス

折り畳み式+取っ手付なので持ち運び便利。
手元にカウンターがあり、とても視認性が高い。(MW-190R-N、MW-318R-Nのみ)
マーキングスプレーホルダー付。

用途道路などの距離測定測定範囲10cm~10km全長(mm)1000全縮(mm)500測定桁数5桁内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42501463MW-190R1900.85
オープン
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
42501488MW-318R-N3181.75
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
42501445MW190R-N1901.2
12,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42501445MW190R-N27423534MG-200MW190R-N ホイールメジャー マイゾックス 27423534ホイールメジャーマイゾックス1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーキングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/109_3/
2022-06-23

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする