マイゾックス
レーザー下げ振りDポイント
用途
傾斜測定
寸法(mm)
36×72.7×94(本体)
質量(g)
228(電池含む)
電源
単4×2本
指示方式
二軸ジンバル機構
制動方式
磁気制動
指示精度
3mで±1mm
補正機能
範囲2°以内
光出力(mW)
1以下クラス2
照射範囲
25mm±0.5
マイゾックスコード
221029
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42502066
LB-DPV03S
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください