レベルポインター

レベルポインター - マイゾックスレベルポインター - マイゾックスレベルポインター - マイゾックスレベルポインター - マイゾックス
(3件のレビュー)

面倒なレベル出しが1回でOK。

用途基礎のレベル出し
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
取付径(Φmm)
材質
質量(g)
寸法(mm)
マイゾックスコード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42502224LP3001セット(300個)鉄筋:10、13ポリプロピレン(PP)--218365
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
42502197LP-10131セット(1000個)鉄筋:10、13ポリプロピレン(PP)--217888
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
42502267専用ドライバーS1個--230445217889
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
42502242専用ドライバーL1個--320710217890
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42502197
2020-07-06
用途: 住宅基礎工事
建設業・工事業

施工性や強度、特に問題ありません。仕上がりの精度向上にもつながっています。
ストック分は毎月のカテゴリー別キャンペーンを利用して購入しており、安価で大量購入できるので助かっています。

対象商品 : 42502197
2020-05-24
用途: 住宅基礎の天端調整
建設業・工事業

締め付ける部分がスペースをとりすぎるので角など鉄筋が多いところに付けにくい

1が参考にしています
対象商品 : 42502224
2018-05-08
用途: コンクリート工事

製品の精度が上がり、作業性も良く、作業員の稼働時間の短縮化出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする