マイゾックス
ワイドファスナーケース
両面ファスナー付きで出し入れしやすい。巻いて持ち運びできます。用紙の水濡れをシャットアウト。穴があり吊り下げやファイルができます。
用途
書類や図面の保護に
材質
オレフィン系樹脂(PE)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(高さH×幅W)(mm)
マイゾックスコード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42502802
TT-A1
A1・10枚入
内径:870×595、外径:905×623
218336
¥
25,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42502827
TT-A2
A2・10枚入
内径:630×430、外径:664×455
218337
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください