マイゾックス
ワイヤーロープ
河川、海岸、湖など、強い張力を必要とする計測時に適したスチール製。
用途
河川・水面・港湾測量用
材質
スチロール
目盛
1m
ロープ径(Φmm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
マイゾックスコード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42502845
SSR-100
100
123225
¥
31,200
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42502854
SSR-300
300
123227
¥
93,600
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42502888
SSR-500
500
123229
¥
156,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42502906
SSR-200
200
123226
¥
62,400
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42502924
SSR-400
400
123228
¥
124,800
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください