マイゾックス
ワシントン型エアメーター
総重量約6,600gと、軽量化を実現。
蓋のリブを無くし、清掃時にコンクリート汚れを落としやすい。
圧力計は簡易防水型ベローズ方式を採用で、針の動きがスムーズに
用途
コンクリートの空気量測定
仕様
空気室圧力法
付属品
突棒、メスシリンダー、平定規、スポイト、キャリブレーションパイプ、木ハンマー、単位水量用シール
寸法(mm)
320×320×513
質量(g)
約6600
容量(L)
約7
測定範囲(%)
0~10(注水式・無注水式)
マイゾックスコード
216592
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42502942
KC-173
¥
192,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください