曜日別特売

一素子用プリズムソフトケース

一素子用プリズムソフトケース - マイゾックス一素子用プリズムソフトケース - マイゾックス

整準台にセットしたまま収納

用途一素子プリズム整準台セットの保管・運搬仕様プリズムケース材質表地・ベルト:ナイロン、裏地:ポリエステル質量(g)365ベルト長さ(mm)550~1000外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×65×80マイゾックスコード219945内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42503028M-TPC
9,900
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする