マイゾックス
仮杭
「抜かないで」の標示付き。
マジックで文字も書ける。
用途
山間部での測量
寸法(mm)
35×4×400
材質
PS
質量(kg)
約0.05/本
内容量
1セット(200本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42503308
565(赤)
赤
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
42503326
566(白)
白
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42503344
567(白・赤テープ付)
白・赤テープ付
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください