間隔ロッド 64mm幅

間隔ロッド 64mm幅 - マイゾックス
(1件のレビュー)

フリーロッドとの組み合わせでクロス標尺としても使用可能。
斜めにカットされたロッドの両端により、狭い場所でも確実な測定が可能。
伸縮式の内・外段を、それぞれ黄色の色別表示、その境目で測定値を読み取り可能。
フリーロッドとの組み合わせにはフリー金具を使用。

用途現場工事写真記録用、内寸測定に材質アルミ厚さ(mm)13(引き出し部8.2)ロッド幅(mm)64(引き出し部53)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31262904IV-2101本1108115~210
14,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
42503387IV-1801個954100~180
8,190
取扱い終了
代替品有
42503405IV-1001個56360~100
6,300
取扱い終了
代替品有
42503423IV-601個36640~60
5,000
取扱い終了
代替品有
42503448IV-2101個1108115~210
11,420
取扱い終了
代替品有
42503466IV-401個26030~40
4,540
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42503387IV-18038042164IV-180IV-180 間隔ロッド マイゾックス 38042164間隔ロッドマイゾックス1本
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました
42503405IV-10010100474IV-100IV-100 間隔ロッド マイゾックス 10100474間隔ロッドマイゾックス1本
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました
42503423IV-6010100465IV-60IV-60 間隔ロッド マイゾックス 10100465間隔ロッドマイゾックス1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
42503448IV-21010100492IV-210IV-210 間隔ロッド マイゾックス 10100492間隔ロッドマイゾックス1本
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました
42503466IV-4038042121IV-40IV-40 間隔ロッド マイゾックス 38042121間隔ロッドマイゾックス1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42503405
2019-10-03
用途: 型枠工事
有限会社良建設建設業・工事業

貴社製品で60cmまでと100cmを使用していますが別段支障なく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする