マイゾックス
細骨材表面水率試験容器
用途
細骨材の表面水率測定
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(mm)
容量(mL)
目盛(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42506196
KC-104
チャップマンロート
ロート径:100×足径15
-
-
乳白色プラスチック
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
42506214
KC-103
チャップマンフラスコ
-
500
0.5
ガラス
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください