マイゾックス
伸縮ピンロック式プリズムポール
軽くて強いグラスファイバー製。赤さは手元でわかる直読式目盛。
用途
起伏の多い場所での測量
付属品
反射鏡、水準器、専用ケース
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マイゾックスコード
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42506783
NO,303-6
102022
1520
2.15
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42506808
NO,303-12
102024
2000
5.85
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください