マイゾックス
神棚
(1件のレビュー)
御神札30cmまで納める事が可能。
用途
御神札をお祀りする社
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
マイゾックスコード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42506844
No.10
2.5
大神明
390×460×250
220710
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
42506862
No.31
2
中神明
360×410×190
220709
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください